GF

GF Reduzierung zentrisch PE-80 SDR11 PN10 60x50mm 733.910.358

  • ERIKS:10044431
  • Hersteller:733910358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C