Eriks
GF

GF Reduzierung zentrisch PE 140x75mm 753.901.086 für Elektroschweissung

  • ERIKS:12369423
  • Hersteller:753901086
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
901
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C