Eriks
GF

GF Reduzierung Serie: 910 PVC-U PN16 Leimende/Leimmuffe 50mmx63mm /40mmx50mm

  • ERIKS:11160229
  • Hersteller:721910923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
50 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Innendurchmesser Anschluss 2
40 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C