CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Reduzierstück |
Material | PVC-U |
Innendurchmesser Anschluss | 20 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 12 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss | Leimende/Leimmuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |