Eriks
GF

GF Reduzierung Serie: 910 PVC-U PN16 Leimende/Leimmuffe 16mmx20mm /12mmx16mm

  • ERIKS:11160134
  • Hersteller:721910909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
16 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Innendurchmesser Anschluss 2
12 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C