GF

GF Reduzierung Serie: 910 PVC-U PN16 Leimende/Leimmuffe 12mmx16mm /8mmx12mm

  • ERIKS:11270626
  • Hersteller:721910905
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
12 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Innendurchmesser Anschluss 2
8 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C