GF

GF Reduzierung PVDF 735.598.432 PN10 20x1.1/2''

  • ERIKS:12325999
  • Hersteller:735598432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
598
Form
Reduzierstück
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C