GF

GF Reduzierung PVC-U PN16 40-32 721.910.346

  • ERIKS:10045858
  • Hersteller:721910346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.84inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C