GF

GF Reduzierung PVC-U PN16 20-16 721.910.334

  • ERIKS:10045849
  • Hersteller:721910334
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C