GF

GF Reduzierung PVC-U PN16 140-110 721.910.385

  • ERIKS:10045878
  • Hersteller:721910385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C