GF

GF Reduzierung PVC-C PN16 63-32mm 723.910.360

  • ERIKS:11299193
  • Hersteller:723910360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C