GF

GF Reduzierung PP SDR11 355-250mm 727.908.963

  • ERIKS:12451399
  • Hersteller:727908963
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 591.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 639.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
908
Form
Reduzierstück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
355 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C