GF

GF Reduzierung PP SDR11 225-110mm 727.908.595

  • ERIKS:12451392
  • Hersteller:727908595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
908
Form
Reduzierstück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C