GF

GF Reduzierung PP-H SDR11 400-355mm 727.908.965

  • ERIKS:12450935
  • Hersteller:727908965
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'175.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'270.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
908
Form
Reduzierstück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
400 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
355 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C