GF

GF Reduzierung PP-H PN10 90-63mm 727.908.571

  • ERIKS:11313263
  • Hersteller:727908571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
908
Form
Reduzierstück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C