GF

GF Reduzierung PP-H PN10 40-32mm 727.908.546

  • ERIKS:11439169
  • Hersteller:727908546
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
908
Form
Reduzierstück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C