CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Reduzierstück |
Zentrisch | Ja |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Anschluss 2 | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |