GF

GF Reduzierung PP-H PN10 20mm-16mm 727.910.334

  • ERIKS:10044390
  • Hersteller:727910334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C