GF

GF Reduzierung PP-H 63-40mm 727.908.559

  • ERIKS:11290426
  • Hersteller:727908559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
908
Form
Reduzierstück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C