GF

GF Reduzierung PE SDR11 280-225mm 753.908.892

  • ERIKS:12451377
  • Hersteller:753908892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 281.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
908
Form
Reduzierstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
280 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C