GF

GF Reduzierung PE-100 SDR17 63X50mm 753.908.928

  • ERIKS:12120504
  • Hersteller:753908928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
908
Form
Reduzierstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C