GF

GF Reduzierung PE-100 SDR11 75x63mm 753.901.065

  • ERIKS:11272250
  • Hersteller:753901065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
901
Form
Reduzierstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C