GF

GF Reduzierung PE-100 SDR11 753.908.680 125x110mm

  • ERIKS:12218600
  • Hersteller:753908680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
908
Form
Reduzierstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C