GF

GF Reduzierung PE-100 SDR11 50-20mm 753.901.055

  • ERIKS:12261771
  • Hersteller:753901055
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
901
Form
Reduzierstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C