CHF 6.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 901 |
Form | Reduzierstück |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |