Eriks
GF

GF Reduzierung PE-100 63x32mm für Elektroschweissung 753.901.656

  • ERIKS:11334214
  • Hersteller:753901656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
901
Form
Reduzierstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C