GF

GF Reduzierung LS PE SDR17 180-110mm 753.900.874

  • ERIKS:12451438
  • Hersteller:753900874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Reduzierstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
180 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C