CHF 11.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 900 |
Form | Reduzierstück |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |