GF

GF Reduzierung LS PE SDR11 50-32mm 753.901.053

  • ERIKS:12451434
  • Hersteller:753901053
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Reduzierstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C