GF

GF Reduzierung LS PE SDR11 250-200mm 753.901.001

  • ERIKS:12451417
  • Hersteller:753901001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 471.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 509.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Reduzierstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C