GF

GF Reduzierung LS PE SDR11 160-90mm 753.901.088

  • ERIKS:12451411
  • Hersteller:753901088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Reduzierstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C