




CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.24inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Typ | fig. 241 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | 241 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Anschlussarmatur 2 | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/4" |
Form | Reducing ring |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |