GF

GF Reduktionsnippel PE-80 50mm x1 1/4" 733.910.452

  • ERIKS:12426600
  • Hersteller:733910452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C