




CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Typ | fig. 246 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Schwarzverzinkt |
Typ | 246 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Anschlussarmatur 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/8" |
Form | Straight |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |