Eriks
GF

GF Muffe PVDF PN16 40mm 735.910.109

  • ERIKS:10044182
  • Hersteller:735910109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Muffe
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Innendurchmesser Anschluss 2
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C