GF

GF Muffe PVC-U PN6 355 721.910.124

  • ERIKS:12450723
  • Hersteller:721910124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 413.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 447.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Muffe
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
355 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN6
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C