GF

GF Muffe PVC-U PN16 250 721.910.121

  • ERIKS:11062136
  • Hersteller:721910121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Muffe
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C