GF

GF Muffe PVC-U PN16 160 721.910.117

  • ERIKS:10045797
  • Hersteller:721910117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Muffe
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C