GF

GF Muffe PVC-U PN16 140 721.910.116

  • ERIKS:10045796
  • Hersteller:721910116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Muffe
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C