CHF 447.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Muffe |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 400 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |