Eriks
GF

GF Muffe PVC-U 63 x 2" 721.913.111

  • ERIKS:11062215
  • Hersteller:721913111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
913
Form
Muffe
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C