GF

GF Muffe PVC-U 50 x 1.1/2" 721.913.110

  • ERIKS:11062214
  • Hersteller:721913110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
913
Form
Muffe
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C