Eriks
GF

GF Muffe PVC-C PN16 63mm 723.910.111

  • ERIKS:10046172
  • Hersteller:723910111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Muffe
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C