GF

GF Muffe PVC-C PN10 225mm 723.910.120

  • ERIKS:11062227
  • Hersteller:723910120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 576.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 623.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Muffe
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C