Eriks
GF

GF Muffe PP-H PN10 32mm 727.910.108

  • ERIKS:10044158
  • Hersteller:727910108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Muffe
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C