Eriks
GF

GF Muffe PE-80 SDR11 75mm 733.910.112

  • ERIKS:10044882
  • Hersteller:733910112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Muffe
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C