GF

GF Muffe PE-80 SDR11 63mm 733.910.111

  • ERIKS:10044177
  • Hersteller:733910111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Muffe
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C