GF

GF Muffe Kleb-Enden PVC-U PN15 3/4" 721.911.107

  • ERIKS:12390404
  • Hersteller:721911107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
911
Form
Muffe
Material
PVC-U
Nennweite
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN15
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C