GF

GF Muffe Kleb-Enden PVC-U PN15 1/2" 721.911.106

  • ERIKS:12491948
  • Hersteller:721911106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
911
Form
Muffe
Material
PVC-U
Nennweite
1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN15
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C