Eriks
GF

GF Muffe integrierte Rohrfixierung PE-100 SDR11 225mm 753.911.620 für Elektroschweissung

  • ERIKS:11255581
  • Hersteller:753911620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
911
Form
Elektroschweißmuffe
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C